PTWL-SS20-3U 組端子台 東洋技研 13048851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台PTWL-SS20-3U

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はユニット数が238種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ユニット数
3
注文コード
13048851
品番
PTWL-SS20-3U
参考基準価格(税別)¥11,414販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。
Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。
全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。
メンテナンス作業もスピーディーに行えます。
1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。

ユニット数
3
形状
2段
定格絶縁電圧(V)
AC DC600
端子間ピッチ(mm)
8
端子ねじ
M3.5×9.8L ±サポートスクリュー
締付トルク(N・m)
0.8~1.4
取付け方法
DIN35mm
定格通電電流(A)
1.25mm2:16/2mm2:20
結線方式
セルフアップ
ねじサイズ
M3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする