曜日別特売

3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP

3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP - YARD FORCE3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP - YARD FORCE3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP - YARD FORCE3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP - YARD FORCE3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP - YARD FORCE3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP - YARD FORCE3.7Vコードレス アウトドアヒートチェア LP - YARD FORCE

冬場のレジャーや屋外作業で大活躍するヒートチェア!
腰からお尻まわりを包み込むように温める!
凍える冬の屋外や気温が下がる山間部もジンワリ温めてくれます。
冷たい風が凍みる磯や防波の堤釣りやキャンプ、ガレージでの作業など
凍てつく冬の野外作業のひとときでも、腰とお尻を包み込むように温めてくれる
「YARDFORCE折りたたみヒートチェア」が新登場です。
寒さにあわせて腰回りの温度が3段階に調節できて、
1回のフル充電で最長3.5時間暖かさが続きます。
持運びも便利な専用収納袋付きなので、折りたたんで持ち運びもラクラク。
中綿入りで座り心地もふっくら快適。
一先ず座ったら冬場には欠かせなくなる休憩場の一脚となります。

用途
【こんな場面で大活躍】
釣り
キャンプ場
バーベキュー
スポーツ観戦
ホームパーティ
星空観賞
ガレージ作業
焚火
アウトドア
テラス
お花見
花火大会
屋外撮影現場
バッテリーを外せば一年中アウトドアチェアとしても活躍してくれます。
仕様ロープライス梱包仕様(LP)セット内容本体、3.7Vリチウムバッテリー、収納袋材質ナイロン、スチール他質量(kg)約4出力USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大)、バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2.25A、DC12V/1.67A(最大)耐荷重(kg)100入力バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2Aバッテリーリチウムイオン(残量インジケーター付)収納数ポケット×2、ドリンクホルダ×1付バッテリー電圧(V)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)本体/93×60×110、座面/60×53×60、収納時/30×35×105温度調節3段階調節可能充電時間(時間)(約)3.5バッテリー容量(mAh)10000稼働時間(時間)連続:(約)3.5※「低」使用時内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13047225LX CHA1-JP(LP)
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする