三角屋根 物置 収納庫 幅163 奥行99 高さ197

三角屋根 物置 収納庫 幅163 奥行99 高さ197 YAMAZEN(山善) 三角屋根 物置 収納庫 幅163 奥行99 高さ197 YAMAZEN(山善) 三角屋根 物置 収納庫 幅163 奥行99 高さ197 YAMAZEN(山善) 三角屋根 物置 収納庫 幅163 奥行99 高さ197 YAMAZEN(山善) 三角屋根 物置 収納庫 幅163 奥行99 高さ197 YAMAZEN(山善) 三角屋根 物置 収納庫 幅163 奥行99 高さ197 YAMAZEN(山善) 三角屋根 物置 収納庫 幅163 奥行99 高さ197 YAMAZEN(山善) 三角屋根 物置 収納庫 幅163 奥行99 高さ197 YAMAZEN(山善)

待望の三角屋根が山善の収納庫の仲間入り
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き
カラーどこにでも馴染むシックなブラックと、爽やかな印象のクラウドブルー
DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったり
タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き
ハーフ棚は片側に2枚使いもでき、長尺物から細かな収納まで対応

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。スチール収納庫 物置き 大容量 倉庫 ストッカー タイヤ収納 スライドレール式 雨よけ 鍵付き 付属品可動棚ハーフ2枚 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)90 耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約30 組立時間約60分以上 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)162.8×98.5×196.5 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)146×79.5×173 内容量1台
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TR-1518(BK) 13055835
TR-1518(BK) 13055835
13055835 TR-1518(BK) ブラック
オープン
81,980
90,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
TR-1518(CB) 13055851
TR-1518(CB) 13055851
13055851 TR-1518(CB) クラウドブルー
オープン
81,980
90,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする