曜日別特売

karari 包丁・カバースタンド

karari 包丁・カバースタンド - KARARIkarari 包丁・カバースタンド - KARARIkarari 包丁・カバースタンド - KARARIkarari 包丁・カバースタンド - KARARI

底面の珪藻土が余計な水滴を吸水

材質【本体】ABS樹脂、底蓋】PE樹脂、トレー】珪藻土、ワイヤー】スチール質量(g)360寸法(cm)100×100×220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13057935HO1948
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする