エスコ
手袋 (耐熱・耐切創)
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様
両手
厚さ(mm)
5
色
オレンジ×ブラック
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
耐熱・耐切創(レベル5)
中指長(cm)
8.5
耐熱温度(℃)
300
手のひらまわり(cm)
27
内容量
1双(1双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13058581
EA354EB-40B
甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%
170
26
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
13058590
EA354EB-50B
甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド繊維フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100%
195
32
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください