替フィルター (EA997PS-141S用)

替フィルター (EA997PS-141S用) エスコ

仕様初期圧損(m/s):31Pa at 2.5ec 材質難燃性PLA 厚さ(mm)0.29 質量(g)150 タイプ薄手 寸法(mm×m)200×12 耐熱温度(℃)140 対象コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等 捕集効率(%)33 特性[EA997PS-141S用] ケース付きフィルター用の替フィルター 内容量1本(1本)
注意
※本製品のみでは本体(EA997PS-121)に使用できません。本体の使用にはケース付きフィルター(EA997PS-141S)が必要になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13058730 EA997PS-141
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする