充電式LEDライト (ペン型)
付属品:USBコード。スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。マグネット付き。回転式ポケットクリップ付(取り外し可能)。
材質本体:アルミ合金、レンズ:ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)62.4(電池含)
直径×長さL(Φmm×mm)16×168.6
使用電池リチウムイオン電池(USBケーブル付)
照射モード強、弱、点滅
充電時間(時間)4.5
耐衝撃性1m
明るさ(Lm)強:160、弱:40
防水性IPX4
照射距離(m)強:23、弱:11
照射方式散光
電球の種類COB LED
連続点灯時間(時間)強:3、弱:8.5、点滅:7
内容量1個(1個)