曜日別特売

エコ ストレッチカーゴパンツ

エコ ストレッチカーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチカーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチカーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチカーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチカーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチカーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチカーゴパンツ - BOTTLE TECHエコ ストレッチカーゴパンツ - BOTTLE TECH

SS~6Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約15.1本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材仕様
JIS帯電防止規格合格品
エコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
膝裏反射素材使用
両サイドカーゴポケット
両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
股のツッパリ感を軽減するクライミングカット
紫外線から肌を守るUVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)股下(cm)80機能ストレッチ、JIS帯電防止規格合格品、UVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)素材ボトルリサイクル平二重織グリーン購入法適合内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全36種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13062607AE-9055ネイビーSS幅31.56568
4,400
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
13062616AE-9055ネイビーS幅32.57073
4,400
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
13062659AE-9055ネイビー3L幅389093
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062668AE-9055ネイビー4L幅409598
4,400
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
13062677AE-9055ネイビー5L幅42100103
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062686AE-9055ネイビー6L幅45110113
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062695AE-9055シルバーSS幅31.56568
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062711AE-9055シルバーS幅32.57073
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062720AE-9055シルバーM幅33.57578
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062729AE-9055シルバーL幅34.58083
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062738AE-9055シルバーLL幅35.58588
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062747AE-9055シルバー3L幅389093
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062756AE-9055シルバー4L幅409598
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062765AE-9055シルバー5L幅42100103
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062781AE-9055シルバー6L幅45110113
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062790AE-9055ブルーSS幅31.56568
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062799AE-9055ブルーS幅32.57073
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062808AE-9055ブルーM幅33.57578
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062817AE-9055ブルーL幅34.58083
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062826AE-9055ブルーLL幅35.58588
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062835AE-9055ブルー3L幅389093
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062851AE-9055ブルー4L幅409598
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062860AE-9055ブルー5L幅42100103
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062869AE-9055ブルー6L幅45110113
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062878AE-9055チャコールSS幅31.56568
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062887AE-9055チャコールS幅32.57073
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062896AE-9055チャコールM幅33.57578
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062905AE-9055チャコールL幅34.58083
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062921AE-9055チャコールLL幅35.58588
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062930AE-9055チャコール3L幅389093
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062939AE-9055チャコール4L幅409598
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062948AE-9055チャコール5L幅42100103
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062957AE-9055チャコール6L幅45110113
4,400
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
13062625AE-9055ネイビーM幅33.57578
4,400
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
13062650AE-9055ネイビーLL幅35.58588
4,400
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
13062641AE-9055ネイビーL幅34.58083
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする