曜日別特売

4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ

4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - GLADIATOR4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - GLADIATOR4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - GLADIATOR4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - GLADIATOR4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - GLADIATOR4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - GLADIATOR4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - GLADIATOR4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - GLADIATOR

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
動きやすく快適なウエストゴム仕様
ウエストにはIN/OUT調整可能なドローコードがついているのでベルトなしでも着用可能
両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)
フロントはYKKファスナーを使用
裾ジョガー仕様
保温性の高い裏毛ドビー素材を使用

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
カジュアル
種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5機能保温性、ストレッチ素材4WAYストレッチ バックウォーム ドビー内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
実寸ウエスト(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13070806G-2215ブラックXS64幅2860
3,400
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
13070831G-2215ブラックM68幅3172
3,400
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
13070840G-2215ブラックL70幅3378
3,400
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
13070849G-2215ブラックXL72幅3586
3,400
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
13070858G-2215ブラックXXL72幅3994
3,400
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
13070867G-2215ブラック3XL72幅41102
3,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
13070901G-2215キャメルM68幅3172
3,400
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
13070910G-2215キャメルL70幅3378
3,400
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
13070919G-2215キャメルXL72幅3586
3,400
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
13070928G-2215キャメルXXL72幅3994
3,400
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
13070946G-2215アーミーXS64幅2860
3,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
13070955G-2215アーミーS66幅2966
3,400
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
13070971G-2215アーミーM68幅3172
3,400
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
13070980G-2215アーミーL70幅3378
3,400
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
13070989G-2215アーミーXL72幅3586
3,400
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
13070998G-2215アーミーXXL72幅3994
3,400
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
13071007G-2215アーミー3XL72幅41102
3,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
13070815G-2215ブラックS66幅2966
3,400
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
13070876G-2215キャメルXS64幅2860
3,400
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
13070885G-2215キャメルS66幅2966
3,400
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
13070937G-2215キャメル3XL72幅41102
3,400
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする