エスコ
プライマー (EA934KC-40用)
色
透明
内容量(mL)
150
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
乾燥時間
約30分(23℃)
危険物の性状
非水溶性
施工量
幅10mm深10で26.3m
内容量
1本(1本)
注意
※シリコーン系にはお使いいただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091045
EA934KC-51
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください