南榮工業
パイプ車庫
手頃な価格で実用性が優れています。
用途
あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。
色
幕:AG(アッシュグレー)
パイプ径(Φmm)
25.4
内容量
1台
注意
※強風・積雪時はシートを外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本数
設置方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091438
678M AG
【入口】上幅:1500 ×下幅:2500 × 高さ:1640
【本体】2700×4800×2000
【アーチ】6本
埋込式
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13091447
W678M AG
【入口】上幅:1500 ×下幅:2500 × 高さ:1900
【本体】2700×4800×2300
【アーチ】6本
埋込式
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13091456
WP778 AG
【入口】上幅:1400 ×下幅:2500 × 高さ:1900
【本体】2700×4800×2400
【アーチ】7本
パイプベース式
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。