エスコ
ポータブルベアリングヒーター
渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。
質量(kg)
3.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力
1kVA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×250×121
機能
自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載)
設定温度範囲
20~180℃
適合ベアリング内径(Φmm)
最小20
加熱時間
【目安(20~110℃)】ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒、ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒
適合ベアリング
質量:10kg
適合ベアリング外径(Φmm)
最大160
内容量
1台(1台)
注意
※使用開始前に総務省への申請が必要な商品です。ご使用にあたり高周波利用設備許可申請書が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093450
EA896B-16A
オープン
¥
533,500
¥
586,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方