エスコ
急須 (茶こし付き)
茶コシ付き。
材質
18-8ステンレス(SUS304)
質量(g)
270
容量(L)
0.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×95
口径(Φmm)
69
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13098255
EA913VE-1A
オープン
¥
6,370
¥
7,007
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください