掃除機 (サイクロン式)
「ダブルメタル」採用で、約2年間お手入れ不要※。ノズルを付け替える手間なくペダルをポンと踏むだけ。子ノズルで、狭いすき間や高い所など、届きにくい場所を気軽にお掃除できます。壁ぎわのゴミまでしっかり吸い込む「壁ぎわ集じん」搭載のパワーノズルを採用。ノズルの前方部が薄くゴミが残りがちな壁ぎわまでブラシが届きます。ステンレスガードは斜め穴加工で細じんを通しにくく、髪の毛もからまりにくい構造です。外側と内側の気流が反転するので、ゴミが中に入るのを防ぎます。「8気筒遠心分離ユニット」が、高速回転の遠心力でゴミを強力に分離。分離されたゴミはメタルコーティングを通ってダストボックスの集じん部に蓄積されます。目に見えない約20μmの微細なハウスダストまで検知、取り残しを光ってお知らせします。アタッチメントの手元グリップと本体の持ち手グリップが抗菌加工になり、手の触れる部分を清潔に保ちます。いままでストレスだった、髪の毛やペットの毛もほとんどからまない。ブラシを取り外す手間なく、お手入れラクラク。さらに、ブラシは抗菌加工なので、清潔感続く。ローラーにも特殊加工を採用。表面がなめらかになり毛がからみにくくなっているのでお手入れの負担を軽減。
- 適合
- 排気:まいあげブロック構造
- 性能
- 捕じん:0.3以上を約99.9%キャッチ(μm)
- 材質
- 樹脂・金属
- 寸法(mm)
- 238×327×290(H)
- 質量(kg)
- 2.6(本体のみ)/4.2(本体にホース・延長管・床用ノズル装着時)
- 色
- ストーンブルー
- 電源(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 約250~720
- コード長さ(m)
- 5
- 方式
- ゴミすて:下開き式・ワンタッチゴミすて
- 表示
- ゴミすて:ダストボックス ゴミすてライン
- 吸込仕事率(W)
- 60~190
- フィルター
- 排気:抗菌消臭クリーンフィルター、抗菌酵素加工フィルター、アレル物質抑制加工フィルター、集じん:ステンレスガード
- 騒音値(dB)
- 約59~62
- 集塵方式
- ダブルメタルサイクロン
- 集じん量(L)
- 0.25
- 内容量
- 1台(1台)
注意
※使用環境により異なります。ゴミはこまめにすててください。掃除機 の新着商品
カテゴリ


























