クーラーボックス ネスティングクーラー 27L

クーラーボックス ネスティングクーラー 27L イグルー クーラーボックス ネスティングクーラー 27L イグルー クーラーボックス ネスティングクーラー 27L イグルー クーラーボックス ネスティングクーラー 27L イグルー クーラーボックス ネスティングクーラー 27L イグルー クーラーボックス ネスティングクーラー 27L イグルー クーラーボックス ネスティングクーラー 27L イグルー クーラーボックス ネスティングクーラー 27L イグルー

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群

用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海 材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム 質量(kg)2.94 容量(L)27 収納の目安350ml缶の場合:48本、2Lペットボトルの場合:6本 外寸(幅×奥行×高さ)(cm)50×34×31.5 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)40×26.5×25.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13104966 150502 カーキ
オープン
8,198
9,018 (税込)
5日以内出荷

返品不可
13104957 150386 グレー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする