クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L)

クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群

用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海 材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム 質量(kg)1.7 容量(L)11.4 収納の目安350ml缶の場合:18本、500mLペットボトルの場合:9本(立てて収納可能) 外寸(幅×奥行×高さ)(cm)31.5×30×31.5 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)22.5×20.5×25 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13105000 32027 インディゴブルー
オープン
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
13105009 33019 アシッドグリーン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13105009 33019 13105000 32027 32027 クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー 13105000 クーラーボックス 小型 ハイブリッド12 (11.4L) イグルー 1個 5,498 税込6,048 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする