クーラーボックス ネスティングクーラー 55L
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群
用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム
質量(kg)5.03
容量(L)55
収納の目安350ml缶の場合:98本、2Lペットボトルの場合:15本(立てて入ります)
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)62×42×39.5
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)51×36×31.5
内容量1個
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13104975 | 150390 | 13104991 | 150506 |
|
クーラーボックス ネスティングクーラー 55L | イグルー | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |