水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ 5L

水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ 5L YAMAZEN(山善) 水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ 5L YAMAZEN(山善) 水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ 5L YAMAZEN(山善) 水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ 5L YAMAZEN(山善) 水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ 5L YAMAZEN(山善) 水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ 5L YAMAZEN(山善) 水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ 5L YAMAZEN(山善) 水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ 5L YAMAZEN(山善)

真空二重構造で長時間保冷をキープ
耐熱性の高いSUS304ステンレス採用
ダイレクトクール専用チャージボトル(900ml)2本収納可能
ペットボトル500ml×4本収納可能
350ml缶×8本収納可能
ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます
簡易ロック仕様
お手入れしやすい口径約16cm
持ち運びしやすい大型取っ手
保冷効力:5.4度(6時間)
6時間後でも温度差わずか1.4度 ※JIS S2006に基づく試験結果

用途アイスコンテナ、アイスペールとして。猛暑 夏 炎天下 アウトドア キャンプ 氷 保冷 ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム 質量(kg)1.4 ブラック 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×29.5-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13104905 DCSC-5L(BK)
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする