曜日別特売

レジャーシート ピクニックシート 厚手 大判

レジャーシート ピクニックシート 厚手 大判 - YAMAZEN(山善)レジャーシート ピクニックシート 厚手 大判 - YAMAZEN(山善)レジャーシート ピクニックシート 厚手 大判 - YAMAZEN(山善)レジャーシート ピクニックシート 厚手 大判 - YAMAZEN(山善)レジャーシート ピクニックシート 厚手 大判 - YAMAZEN(山善)レジャーシート ピクニックシート 厚手 大判 - YAMAZEN(山善)レジャーシート ピクニックシート 厚手 大判 - YAMAZEN(山善)レジャーシート ピクニックシート 厚手 大判 - YAMAZEN(山善)

砂や虫が入りにくいフチ自立型!スナップボタンを留めればフチが自立。砂や小石・虫などがシートに上がりにくくなり快適に過ごせます
約3mmの厚み
表面は撥水仕様でお手入れラクラク
裏面は防水・断熱仕様
コンパクトに収納が可能
糸ほつれのでにくい超音波キルティング加工

用途アウトドアやレジャーなどに。シート 遠足 子供 おしゃれ 洗える 撥水 防水 断熱 フチ自立 洗濯可内容量1枚
全8種類を絞り込む
寸法(cm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13104571HAB-1520SP(CY)1.05コヨーテ150×200
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104580HAB-1520SP(AG)1.05アッシュグレー150×200
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13104589HAB-2020SP(CY)1.4コヨーテ200×200
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
13104598HAB-2020SP(AG)1.4アッシュグレー200×200
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
57464106HAB-1520SP(OLV)1.05オリーブ150×200
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57464115HAB-1520SP(CHC)1.05チャコール150×200
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57464131HAB-2020SP(OLV)1.4オリーブ200×200
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
57464140HAB-2020SP(CHC)1.4チャコール200×200
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする