伊藤忠リーテイルリンク
ポリエチレン手袋 外エンボス
約0.11mm厚の、食品衛生法対応の低密度ポリエチレン手袋。外エンボス加工で滑り止め効果があります。左右兼用。
用途
厚手のため食品加工業、機械工業、家庭用様々なシーンでご使用いただけます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.11
全長(mm)
275
色
透明
サイズ
S
入数(枚)
100
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
28
エンボス加工
外エンボス加工
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13100590
SHG-S
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください