レンジ上ラック

レンジ上ラック 平安伸銅工業 レンジ上ラック 平安伸銅工業 レンジ上ラック 平安伸銅工業 レンジ上ラック 平安伸銅工業 レンジ上ラック 平安伸銅工業 レンジ上ラック 平安伸銅工業 レンジ上ラック 平安伸銅工業 レンジ上ラック 平安伸銅工業

家電と小物をコンパクトに収納できるレンジ上ラック
・レンジ、キッチンボード上のデッドスペースを有効活用。
・シンプルデザインで、キッチン家電を見せながら収納できます。
・キッチン家電に合わせやすいブラックとホワイトの2色展開。
・2段式で棚にラップやレンジトレイを収納。網棚は取り外すことができます。
・S字フックをかけたり、レシピブックを収納できるサイドバー付き。
・ワークシーンでもお使いいただけます。
・脚の床面は耐熱200°のシリコン製すべり止めゴム付き。
・インテリアになじむマット塗装加工。
家電と小物をコンパクトに収納できるレンジ上ラック
・レンジ、キッチンボード上のデッドスペースを有効活用。
・シンプルデザインで、キッチン家電を見せながら収納できます。
・2段式で棚にラップやレンジトレイを収納。網棚は取り外すことができます。
・S字フックをかけたり、レシピブックを収納できるサイドバー付き。
・ワークシーンでもお使いいただけます。
・脚の床面は耐熱200°のシリコン製すべり止めゴム付き。
・インテリアになじむマット塗装加工。
家電と小物をコンパクトに収納できるレンジ上ラック
・レンジ、キッチンボード上のデッドスペースを有効活用。
・シンプルデザインで、キッチン家電を見せながら収納できます。
・キッチン家電に合わせやすいブラックとホワイトの2色展開。
・2段式で棚にラップやレンジトレイを収納。網棚は取り外すことができます。
・S字フックをかけたり、レシピブックを収納できるサイドバー付き。
・ワークシーンでもお使いいただけます。
・脚の床面は耐熱200°のシリコン製すべり止めゴム付き。
・インテリアになじむマット塗装加工。

材質【天板・網棚・フレーム】鉄・エポキシ樹脂粉体塗装【ねじ類】鉄・メッキ【樹脂部品】シリコン樹脂 寸法(mm)460×295 ×110 マットブラック 幅(cm)46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13102446 REK-1
オープン
4,498
4,948 (税込)
5日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする