曜日別特売

ポリエチレン 腕カバー 5P

ポリエチレン 腕カバー 5P - TOWA[清掃用品、安全保護具]

油、酸、アルカリ、溶剤に強いポリエチレンシートを使用した腕カバーです
手首から上腕部までを覆うことができます
服を汚したくない時、濡らしたくない時などにお使い頂けます
上下ともゴムなので着脱しやすいのもおすすめです。

用途
食品加工
介護
農業
水産
ペンキ塗り
ホワイトサイズF寸法(cm)縦:40、横:20、高さ:0.2素材ポリエチレン内容量1袋(5組)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13100766862
428
419
461(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする