AKALOOK
スマートライトLED(100V)
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途
目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)
AC90~240
角度(°)
発光:180
定格寿命(時間)
40000
周波数
50/60共用
電線長さ(m)
1(VCTF0.75×3C)
材質(カバー)
ポリカーボネイト
保証期間
1年間
防塵・防滴
IP65相当
光色
昼光色
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
直径×長さL(Φmm×mm)
定格入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13113156
DJ-20-B1
480
10
900
48×655
0.08~0.18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13113165
DJ-40-A1
610
21
2400
48×1275
0.05~0.13
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください