曜日別特売

ニオイクリア 消臭アームカバー

ニオイクリア 消臭アームカバー - GLADIATORニオイクリア 消臭アームカバー - GLADIATORニオイクリア 消臭アームカバー - GLADIATORニオイクリア 消臭アームカバー - GLADIATORニオイクリア 消臭アームカバー - GLADIATORニオイクリア 消臭アームカバー - GLADIATORニオイクリア 消臭アームカバー - GLADIATORニオイクリア 消臭アームカバー - GLADIATOR

汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。
UVカット
接触冷感
全方向ストレッチ
Mはレディースサイズ

用途
現場作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
混率(%)ニオイクリア ボーダーパワーストレッチ(ポリエステル75・ナイロン13・ポリウレタン12)内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
製品質量(g)
適応寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13112000G-236アーミーカモM4140上腕:20~30
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
13112009G-236アーミーカモL4750上腕:25~35
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
13112018G-236アーミーカモLL4755上腕:28~38
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
13112027G-236アッシュカモM4140上腕:20~30
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
13112036G-236アッシュカモL4750上腕:25~35
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
13112045G-236アッシュカモLL4755上腕:28~38
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする