空調用被覆銅管ペアコイル 3分5分 20m
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱121℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)9.52×0.8、15.88×1.0銅管(外径×肉厚)
長さ(m)20
内容量1箱
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |