オリバー
折りたたみベッド
Φ100mmの大型キャスターを採用。
緊急時に短距離であればストレッチャーとしても使用できます。
材質
(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
36
色
ホワイト
タイプ
折りたたみ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
740×1840×600
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×500×1310
松吉医科器械コード
24-2189-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24452672
SOH-185
¥
167,000
¥
165,800
¥
182,380
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600