パラマウントベッド
折りたたみベッド
折りたたんだ状態で自立・移動ができる簡易ベッド。
材質
(本体)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ポリエステル
質量(kg)
23
タイプ
折りたたみ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
728×1950×500、(マットレス)700×1910×60
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
728×316×1147
適応体重(kg)
135(最大)
松吉医科器械コード
23-5494-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24467442
KA-419
¥
101,000
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500