曜日別特売

Oリング G(固定用)フッ素/バイトン

Oリング G(固定用)フッ素/バイトン - ノーブランドOリング G(固定用)フッ素/バイトン - ノーブランドOリング G(固定用)フッ素/バイトン - ノーブランド

耐熱性・耐油性に優れています

用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全92種類を絞り込む
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13122956G-305 4D304.35.7315.7
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122965G-310 4D309.35.7320.7
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122981G-315 4D314.35.7325.7
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122990G-320 4D319.35.7330.7
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122999G-325 4D324.35.7335.7
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123008G-330 4D329.35.7340.7
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123017G-335 4D334.35.7345.7
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123026G-340 4D339.35.7350.7
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123035G-345 4D344.35.7355.7
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123051G-350 4D349.35.7360.7
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123060G-355 4D354.35.7365.7
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123069G-360 4D359.35.7370.7
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123078G-365 4D364.35.7375.7
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123087G-370 4D369.35.7380.7
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123096G-375 4D374.35.7385.7
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123105G-380 4D379.35.7390.7
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123121G-385 4D384.35.7395.7
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123130G-390 4D389.35.7400.7
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123139G-395 4D394.35.7405.7
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123148G-400 4D399.35.7410.7
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123157G-405 4D404.35.7415.7
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123166G-410 4D409.35.7420.7
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123175G-415 4D414.35.7425.7
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123191G-420 4D419.35.7430.7
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123200G-425 4D424.35.7435.7
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123209G-430 4D429.35.7440.7
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123218G-435 4D434.35.7445.7
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123227G-440 4D439.35.7450.7
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123236G-445 4D444.35.7455.7
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123245G-450 4D449.35.7460.7
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123261G-455 4D454.35.7465.7
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123270G-460 4D459.35.7470.7
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123279G-465 4D464.35.7475.7
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123288G-470 4D469.35.7480.7
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123297G-475 4D474.35.7485.7
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123306G-480 4D479.35.7490.7
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123315G-485 4D484.35.7495.7
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123331G-490 4D489.35.7500.7
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123340G-495 4D494.35.7505.7
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123349G-500 4D499.35.7510.7
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
59426197G-25 4D24.43.130.6
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
59426206G-30 4D29.43.135.6
オープン
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
59426215G-35 4D34.43.140.6
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
59426231G-40 4D39.43.145.6
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
59426240G-45 4D44.43.150.6
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
59426249G-50 4D49.43.155.6
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
59426258G-55 4D54.43.160.6
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
59426267G-60 4D59.43.165.6
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
59426276G-65 4D64.63.170.8
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
59426285G-70 4D69.43.175.6
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする