ノーブランド
Oリング G(固定用)赤シリコン
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途
耐熱用、食品関係等
材質
シリコン(4C)
色
赤
硬度
70(±5)°
機能
耐熱性・耐寒性
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13121757
G-25 4C
24.4
3.1
30.6
オープン
¥
47
¥
52
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121766
G-30 4C
29.4
3.1
35.6
オープン
¥
47
¥
52
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121775
G-35 4C
34.4
3.1
40.6
オープン
¥
63
¥
69
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121791
G-40 4C
39.4
3.1
45.6
オープン
¥
63
¥
69
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121800
G-45 4C
44.4
3.1
50.6
オープン
¥
75
¥
83
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121809
G-50 4C
49.4
3.1
55.6
オープン
¥
75
¥
83
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121818
G-55 4C
54.4
3.1
60.6
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13121827
G-60 4C
59.4
3.1
65.6
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121836
G-65 4C
64.4
3.1
70.6
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121845
G-70 4C
69.4
3.1
75.6
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121861
G-75 4C
74.4
3.1
80.6
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13121870
G-80 4C
79.4
3.1
85.6
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121879
G-85 4C
84.4
3.1
90.6
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121888
G-90 4C
89.4
3.1
95.6
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121897
G-95 4C
94.4
3.1
100.6
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121906
G-100 4C
99.4
3.1
105.6
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121915
G-105 4C
104.4
3.1
110.6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121931
G-110 4C
109.4
3.1
115.6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121940
G-115 4C
114.4
3.1
120.6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121949
G-120 4C
119.4
3.1
125.6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121958
G-125 4C
124.4
3.1
130.6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121967
G-130 4C
129.4
3.1
135.6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121976
G-135 4C
134.4
3.1
140.6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121985
G-140 4C
139.4
3.1
145.6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122001
G-145 4C
144.4
3.1
150.6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122010
G-150 4C
149.3
5.7
160.7
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122019
G-155 4C
154.3
5.7
165.7
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122028
G-160 4C
159.3
5.7
170.7
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122037
G-165 4C
164.3
5.7
175.7
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122046
G-170 4C
169.3
5.7
180.7
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122055
G-175 4C
174.3
5.7
185.7
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122071
G-180 4C
179.3
5.7
190.7
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122080
G-185 4C
184.3
5.7
195.7
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122089
G-190 4C
189.3
5.7
200.7
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122098
G-195 4C
194.3
5.7
205.7
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122107
G-200 4C
199.3
5.7
210.7
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122116
G-210 4C
209.3
5.7
220.7
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122125
G-220 4C
219.3
5.7
230.7
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122141
G-230 4C
229.3
5.7
240.7
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122150
G-240 4C
239.3
5.7
250.7
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122159
G-250 4C
249.3
5.7
260.7
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122168
G-260 4C
259.3
5.7
270.7
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122177
G-270 4C
269.3
5.7
280.7
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122186
G-280 4C
279.3
5.7
290.7
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122195
G-290 4C
289.3
5.7
300.7
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122211
G-300 4C
299.3
5.7
310.7
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください