大阪魂
ステンBT(ゼン(B27(P1.5
タイプ
細目
寸法S(mm)
27
寸法K(mm)
12
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M18
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13352556
18X20(ホソメ
20
オープン
¥
2,240
¥2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352565
18X25(ホソメ
25
オープン
¥
2,240
¥2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352581
18X30(ホソメ
30
オープン
¥
2,240
¥2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352590
18X35(ホソメ
35
オープン
¥
2,240
¥2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352599
18X85(ホソメ
85
オープン
¥
2,218
¥2,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
13352608
18X95(ホソメ
95
オープン
¥
2,409
¥2,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください