※寸法図
大阪魂
ステンBT(ゼン(B27(P1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
85
20
25
30
35
85
95
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13352599
品番
18X85(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,440
販売価格(税別)
¥
2,218
バスケットに入れる
長さ(mm)
85
タイプ
細目
寸法S(mm)
27
寸法K(mm)
12
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M18