大阪魂
BT(ゼン(B22(P1.5
タイプ
細目
寸法S(mm)
22
寸法K(mm)
9
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M14
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13353150
14X60(ホソメ
1袋(2個)
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353159
14X70(ホソメ
1袋(2個)
70
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353168
14X80(ホソメ
1袋(2個)
80
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353177
14X90(ホソメ
1個
90
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13353186
14X100(ホソメ
1個
100
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください