※寸法図
大阪魂
BT(ゼン(B22(P1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1個
長さ(mm)
70
60
70
80
90
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13353159
品番
14X70(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
タイプ
細目
寸法S(mm)
22
寸法K(mm)
9
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M14