曜日別特売
14X60(ホソメ BT(ゼン(B22(P1.5 大阪魂 13353150

※寸法図

14X60(ホソメ BT(ゼン(B22(P1.5 大阪魂 13353150
14X60(ホソメ BT(ゼン(B22(P1.5 大阪魂 13353150

BT(ゼン(B22(P1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
長さ(mm)60
内容量1袋(2個)注文コード13353150品番14X60(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)
60
タイプ
細目
寸法S(mm)
22
寸法K(mm)
9
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする