3カ-B 10.9 BT(ゼン(ホソメ

3カ-B 10.9 BT(ゼン(ホソメ - 大阪魂3カ-B 10.9 BT(ゼン(ホソメ - 大阪魂3カ-B 10.9 BT(ゼン(ホソメ - 大阪魂
長さ(mm)
35
寸法S(mm)
17
寸法k(mm)
7
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M10
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1335833010X35(1.25
オープン
¥667
¥734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする