大阪魂
ニッケルBS(-)グリ-ンボルト
長さ(mm)
35
寸法a(mm)
2
呼び
M10
寸法A(mm)
19.6
寸法S(mm)
17
寸法b(mm)
2.5
寸法K(mm)
7
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13359118
10X35(ゼン
オープン
¥
825
¥
908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください