大阪魂
BSグリ-ンボルトI=3
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
2.1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.25
寸法K(mm)
4
寸法n(mm)
1.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)12.5×1.6
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13359127
6X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください