大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の スプリュー・ヘリサート 大阪魂の インサート PBリコイルタングレスP=1.25 PBリコイルタングレスP=1.25 注文コード 13390697 13390706 注文コード 13390697 13390706 注文コード 13390697 13390706 サイズM8-1.25 区分メトリック並目 適合ドリル径(mm)8.4 自由外径最大(Φmm)9.80~10.18 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M8-1.5D M8-2.0D 呼び長さ 選択解除 1.5D2D 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13390697 M8-1.5D 1.5D オープン ¥667 ¥667 ¥734 (税込) 翌日出荷返品不可 13390706 M8-2.0D 2D オープン ¥667 ¥667 ¥734 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください インサート の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アイサート アドバネクス 税込¥3,300~ ¥3,000~ カドミレス BS SGロック 大阪魂 税込¥734 ¥667 SSOOナット 大阪魂 税込¥734 ¥667 カドミレス BS マイクロサ-ト 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンレス タングレスインサ-ト 2TNF 大阪魂 税込¥734 ¥667 カドミレス BS タップインサ-ト 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS303イリサ-トSW(P=0.7 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンレスタングレスインサ-ト2TNF 大阪魂 税込¥734 ¥667 カドミレスBSセイケイジインサ-トHZE 大阪魂 税込¥734 ¥667 カドミレスBSセイケイジカラ-(CRTX 大阪魂 税込¥734 ¥667 カドミレス BS クオリティロック 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS303イリサ-トSW(P=0.5 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS303イリサ-トSW(P=1.0 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンEサ-ト(ヒダリ 大阪魂 税込¥734 ¥667 カドミレスBSセイケイジインサ-トHYE 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ナマリレスBSセイケイジインサ-トSXE 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ナマリレスBSセイケイジインサ-トXZ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カドミレスBSツバツキSGロック(SGH 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カドミレス BS ウェブロック 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カドミレスBSタップインサ-トTS8.5 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘スプリュー・ヘリサートインサート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります クリンチングファスナー インサートナット インサート シェアする マイページ 最近見た商品