3カ-W Uナット(CAPツキ
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法L(mm)5.4
寸法s(mm)7
寸法h(mm)7.2
寸法m(mm)3
呼び径dM4
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(4個)