FBコ-トSUSハ-ドロックN(H-1
形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。
寸法S(mm)30
寸法e(mm)34.6
寸法l(mm)28.2
寸法m(mm)16
ピッチP(mm)並目:2.5、細目:1.5
寸法m1(mm)15
ねじの呼びdM20
内容量1個