大阪魂
ステン(+)トラスP=3
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13422021
4X6
1袋(33個)
6
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422075
4X20
1袋(25個)
20
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422091
4X25
1袋(22個)
25
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422170
5X18
1袋(16個)
18
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422188
5X25
1袋(14個)
25
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422197
6X10
1袋(12個)
10
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422231
6X15
1袋(11個)
15
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422258
6X25
1袋(9個)
25
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください