大阪魂
3カ-W (+)スリムヘッドP=2
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13424857
3X6
1袋(72個)
6
1
0.8
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13424866
3X8
1袋(71個)
8
1
0.8
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13424875
4X6
1袋(55個)
6
2
0.9
2.15
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13424891
4X8
1袋(57個)
8
2
0.9
2.15
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13424900
4X10
1袋(55個)
10
2
0.9
2.15
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13424909
4X12
1袋(54個)
12
2
0.9
2.15
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13424918
4X16
1袋(50個)
16
2
0.9
2.15
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください