大阪魂
3カステンコ(+)サラコ
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13429495
2X3
1袋(13000個)
3
M2
オープン
¥
46,107
¥
50,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13429511
2X4
1袋(12000個)
4
M2
オープン
¥
29,683
¥
32,651
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13429538
2X7
1袋(7000個)
7
M2
オープン
¥
16,334
¥
17,967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13429590
2X14
1袋(3500個)
14
M2
オープン
¥
12,969
¥
14,266
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13429800
2.5X3
1袋(8000個)
3
M2.5
オープン
¥
50,252
¥
55,277
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13429809
2.5X4
1袋(6000個)
4
2.5
オープン
¥
24,585
¥
27,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430055
3X4
1袋(4000個)
4
M3
オープン
¥
16,240
¥
17,864
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430071
3X4.5
1袋(4000個)
4.5
M3
オープン
¥
16,240
¥
17,864
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430125
3X7
1袋(2500個)
7
M3
オープン
¥
6,723
¥
7,395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430159
3X9
1袋(2500個)
9
M3
オープン
¥
7,165
¥
7,882
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430186
3X13
1袋(2500個)
13
M3
オープン
¥
9,007
¥
9,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430195
3X14
1袋(2500個)
14
M3
オープン
¥
9,007
¥
9,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430247
3X22
1袋(1400個)
22
M3
オープン
¥
7,005
¥
7,706
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430317
3X32
1袋(700個)
32
M3
オープン
¥
6,412
¥
7,053
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430475
3.5X25
1袋(1000個)
25
M3.5
オープン
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430606
4X7
1袋(2000個)
7
M4
オープン
¥
11,145
¥
12,260
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430631
4X9
1袋(1800個)
9
M4
オープン
¥
8,872
¥
9,759
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430649
4X11
1袋(1500個)
11
M4
オープン
¥
7,674
¥
8,441
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430667
4X13
1袋(1200個)
13
M4
オープン
¥
7,236
¥
7,960
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430676
4X14
1袋(1200個)
14
M4
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430710
4X17
1袋(1000個)
17
M4
オープン
¥
7,738
¥
8,512
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430746
4X22
1袋(900個)
22
M4
オープン
¥
7,738
¥
8,512
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430798
4X32
1袋(500個)
32
M4
オープン
¥
6,265
¥
6,892
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430938
5X7
1袋(1200個)
7
M5
オープン
¥
11,258
¥
12,384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13430981
5X9
1袋(1100個)
9
M5
オープン
¥
10,176
¥
11,194
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13431008
5X13
1袋(900個)
13
M5
オープン
¥
9,040
¥
9,944
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13431017
5X14
1袋(800個)
14
M5
オープン
¥
8,036
¥
8,840
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13431060
5X22
1袋(800個)
22
M5
オープン
¥
10,089
¥
11,098
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13431096
5X32
1袋(500個)
32
M5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13431227
6X9
1袋(800個)
9
M6
オープン
¥
11,680
¥
12,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13431245
6X11
1袋(700個)
11
M6
オープン
¥
9,709
¥
10,680
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13431288
6X13
1袋(600個)
13
M6
オープン
¥
8,676
¥
9,544
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13431297
6X14
1袋(600個)
14
M6
オープン
¥
8,676
¥
9,544
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13431367
6X32
1袋(300個)
32
M6
オープン
¥
7,774
¥
8,551
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13431437
8X9
1袋(300個)
9
M8
オープン
¥
42,000
¥
46,200
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13431471
8X13
1袋(250個)
13
M8
オープン
¥
8,518
¥
9,370
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13431489
10X14
1袋(200個)
14
M10
オープン
¥
20,720
¥
22,792
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください