曜日別特売
2X4 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13429511

 

2X4 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13429511
2X4 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13429511
2X4 3カステンコ(+)サラコ 大阪魂 13429511

3カステンコ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(12000個)
1袋(12000個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1100個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(3500個)
1袋(4000個)
1袋(6000個)
1袋(7000個)
1袋(8000個)
1袋(13000個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)4
内容量1袋(12000個)注文コード13429511品番2X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,651
販売価格(税別)
¥29,683
長さ(mm)
4
ねじの呼び
M2
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.2
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
皿
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
3.5
平座金
(D1×T)4.3×0.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする