大阪魂
3カステンコ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8000個)
1袋(8000個)
1袋(8000個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1100個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(3500個)
1袋(4000個)
1袋(6000個)
1袋(7000個)
1袋(12000個)
1袋(13000個)
ねじの呼び
M2.5
2.5
M2
M2.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
3
3
4
4.5
7
9
11
13
14
17
22
25
32
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(8000個)
注文コード
13429800
品番
2.5X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,277
販売価格(税別)
¥
50,252
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
ねじの呼び
M2.5
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴