大阪魂
3カステンコ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7000個)
1袋(7000個)
1袋(7000個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(700個)
1袋(800個)
1袋(900個)
1袋(1000個)
1袋(1100個)
1袋(1200個)
1袋(1400個)
1袋(1500個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(3500個)
1袋(4000個)
1袋(6000個)
1袋(8000個)
1袋(12000個)
1袋(13000個)
ねじの呼び
M2
2.5
M2
M2.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
7
3
4
4.5
7
9
11
13
14
17
22
25
32
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(7000個)
注文コード
13429538
品番
2X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,967
販売価格(税別)
¥
16,334
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
ねじの呼び
M2
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.1
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
3.5
平座金
(D1×T)4.3×0.4