曜日別特売

ニッケルタンシ+-ナベH8.1X1

ニッケルタンシ+-ナベH8.1X1 - 大阪魂ニッケルタンシ+-ナベH8.1X1 - 大阪魂ニッケルタンシ+-ナベH8.1X1 - 大阪魂

正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。

長さ(mm)8十字穴番号2寸法H(mm)1.4寸法a(mm)1.2寸法t(mm)1寸法D(mm)8.1寸法b(mm)1.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法n(mm)0.8寸法t1(mm)1.1寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3角座番号H3-8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134656403X8 -8
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする