3カ-W タンシ+-ナベSH8.4X12

3カ-W タンシ+-ナベSH8.4X12 - 大阪魂3カ-W タンシ+-ナベSH8.4X12 - 大阪魂3カ-W タンシ+-ナベSH8.4X12 - 大阪魂

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。

長さ(mm)8十字穴番号2寸法H(mm)1.8寸法a(mm)1.6寸法t(mm)1.2寸法D(mm)8.4寸法b(mm)1.6寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1寸法t1(mm)1.4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4角座番号H4-2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134657714X8(2)
オープン
667
734(税込)
72日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする