大阪魂
キジ タンシ+-ナベ SH9.2X12
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13465816
SH104X16 5X10 (0)
2.2
1.8
1.6
10.4
1.8
オープン
¥
9,534
¥
10,487
(税込)
72日以内出荷
返品不可
13465807
SH9.2X12 4X10 (4)
1.7
1.6
1.2
9.2
1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください