大阪魂
ニッケルタンシ+-ナベSC5981X1
スパック+長方形角座組込です。
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
5.9
寸法t(mm)
1.4
寸法B(mm)
8.1
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法n(mm)
0.8
寸法t1(mm)
頭部:1.1/角座:1.0
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
角座番号
C3-0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13465825
3X8 0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください